HARAX(ハラックス)
愛菜号 20kgコンテナ斜め置きタイプ
コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。
最大積載量(kg)
60
荷台寸法(長さ)(mm)
520
荷台寸法(幅)(mm)
370
ハンドル高さ(mm)
680~790
傾斜角度(°)
10
タイヤ幅(mm)
296(タイヤの芯々)
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイヤタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17680486
CHK-250
7.1
エアータイヤ(2.50-4T)
¥
25,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17680495
CHK-250N
6.7
ノーパンクタイヤ(2.50-4N)
¥
27,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。