曜日別特売

愛菜号 2輪自在タイプ

愛菜号 2輪自在タイプ - HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプ - HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプ - HARAX(ハラックス)

ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。

最大積載量(kg)80トラスコ品番763-1511質量(kg)11.8荷台寸法(長さ)(mm)750荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)870タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680522CHJ-700
49,100
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする