曜日別特売

愛菜号 2輪自在タイプ

愛菜号 2輪自在タイプ - HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプ - HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプ - HARAX(ハラックス)

2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。
果樹園等の作業に便利です。

最大積載量(kg)100トラスコ品番763-1502質量(kg)18.7荷台寸法(高さ)(mm)460荷台寸法(長さ)(mm)950~1150荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)ハンドル高さ(mm)930~1300タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680538CHJ-2000
76,200
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする