愛菜号 低床斜め置きタイプ
収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みません。
タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。
ハンドル位置とコンテナの角度が調節できますから、作物や姿勢に合わせて楽に作業ができます。
全長(mm)734
質量(kg)1.8
全幅(mm)487(ハンドル除く)
タイヤサイズ直径:178mm、幅:340mm
内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |