HARAX(ハラックス)
愛菜号 低床平置きタイプ
葉物野菜などを横置きで収穫するタイプです。
タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。
育苗箱を載せての植付け作業にも便利です。
全長(mm)
680
質量(kg)
1.5
全幅(mm)
504
全高(mm)
146(荷台面112 )
タイヤサイズ
直径:140mm、幅:375mm
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17680556
CH-20H
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません