曜日別特売

愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプ

愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプ - HARAX(ハラックス)
(1件のレビュー)

1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。
1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。

最大積載量(kg)50質量(kg)9.3荷台寸法(高さ)(mm)890荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤ幅(mm)550内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680565SW-514 5段タイプ
58,700
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17680565
2019-06-27
用途: ブルーベリーの収穫作業
農・林・水産業

自作、屋内用のワゴンも検討しましたがタイヤが大きく圃場内の起伏があっても使いやすく満足しています
ただ使用できる食品用コンテナが一般的なサイズでは収まりそうになく、コンテナを買いなおしました
幅がもう少しだけ広ければよかったと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする