楽太郎 アルミ製収穫台車

楽太郎 アルミ製収穫台車 - HARAX(ハラックス)
(1件のレビュー)

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。

最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)760~960荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤ幅(mm)1150~1750内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイヤタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680583RA-100(20インチタイヤ)1820インチエアータイヤ(20×1.75TP)
106,800
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17680592RA-100N(20インチタイヤ)19.220インチエアータイヤ(20×1.75N)
130,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17680592
2019-07-17
用途: ブロッコリー収穫
農・林・水産業

サイズは色々とアレンジが出来ますが、どのように組み立てると車輪幅、荷台幅が何センチとなるのかを表にして頂けたら助かります。使用する寸法に調整する為には、ある程度解体し再度組み立てないといけません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする