HARAX(ハラックス)
楽太郎 アルミ製収穫台車
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)
150
荷台寸法(高さ)(mm)
840~1040
荷台寸法(長さ)(mm)
920
荷台寸法(幅)(mm)
1070~1670
タイヤ幅(mm)
1150~1750
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※配送先によりましては、運送会社営業所までお引き取りをお願いすることがございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17680608
RA-200(26インチタイヤ)
26インチエアータイヤ(26×1.95T)
¥
124,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17680617
RA-200N(26インチタイヤ)
26インチエアータイヤ(26×1.75N)
¥
154,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。