HARAX(ハラックス)
楽太郎 アルミ製収穫台車
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
18
荷台寸法(高さ)(mm)
690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940
荷台寸法(長さ)(mm)
900
荷台寸法(幅)(mm)
1120~1520
タイヤタイプ
20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)
タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17680626
RA-90(20インチタイヤ)
¥
95,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません