HARAX(ハラックス)
楽太郎 アルミ製いちご収穫用台車
収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。
タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg)
30(荷台部)、10(テーブル部各)
荷台寸法(高さ)(mm)
735
タイヤタイプ
12インチノーパンクタイヤ(12N)
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイヤ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17680723
RA-612(タイヤ幅90~120cm)
6.8
900~1200
¥
57,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17680732
RA-612W(タイヤ幅120~150cm)
7.1
1200~1500
¥
62,900
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。