ナエッコ

ナエッコ - HARAX(ハラックス)ナエッコ - HARAX(ハラックス)

フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。

用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1430~1880質量(kg)9.3タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々)地上高さ(mm)220・270内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680784NK-700S(タイヤ幅40~60cm)
76,200
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする