曜日別特売

ナエッコ

ナエッコ - HARAX(ハラックス)

座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。

用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1120質量(kg)14.5全高(mm)800座面高さ(mm)400~520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)750~1000内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680793NKS-1100
125,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする