曜日別特売

ナエッコ

ナエッコ - HARAX(ハラックス)ナエッコ - HARAX(ハラックス)

高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。
前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。
フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。

用途キャベツの値付け、収穫等に。最大使用荷重(kg)80全長(mm)1560~1980質量(kg)12タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)タイヤ幅(mm)520~610地上高さ(mm)220~420内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680802NKH-600S
92,600
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする