スワット 乗用作業車ロータイプ

スワット 乗用作業車ロータイプ - HARAX(ハラックス)

RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。
タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。
方向を修正するのに便利なハンドル付きです。

トラスコ品番762-1566全長(mm)1010(ハンドル除く)質量(kg)6.9座面高さ(mm)210・260・310タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680845RSA-640L
39,200
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする