ベリコロ アルミ製いちご収穫用台車

ベリコロ アルミ製いちご収穫用台車 - HARAX(ハラックス)ベリコロ アルミ製いちご収穫用台車 - HARAX(ハラックス)ベリコロ アルミ製いちご収穫用台車 - HARAX(ハラックス)

発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。
コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。

最大積載量(kg)10荷台寸法(長さ)(mm)585~650荷台寸法(幅)(mm)270~400タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
荷台寸法(高さ)(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680854VC-602.3315~400540~790
17,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17680863VC-60H2.5515~620650~1000
19,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする