ラクエモン 高設いちご用台車

ラクエモン 高設いちご用台車 - HARAX(ハラックス)ラクエモン 高設いちご用台車 - HARAX(ハラックス)

イスが上下にスライドし、左右に回転するので、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。

最大使用荷重(kg)100全長(mm)1230~1630質量(kg)8.5座面高さ(mm)440~620タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)215(タイヤ下側の芯々)内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680897RS-757H
53,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする