HARAX(ハラックス)
はなこ アルミ製側枠開閉式花の収穫台車
収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
全高(mm)
760
荷台寸法(長さ)(mm)
820
全幅(mm)
310
有効幅(mm)
260
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイヤタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17680906
AH-410
7.2
エアー入りタイヤ(2.50-4T)
¥
54,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17680915
AH-310
7.1
ノーパンクタイヤ(8×1.5)
¥
47,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。