HARAX(ハラックス)
はなこ 荷台面が高いタイプ
荷台面が高いため、腰をあまり曲げななくても花を乗せられます。
質量(kg)
7.2
荷台寸法(高さ)(mm)
349
荷台寸法(長さ)(mm)
820
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ(8×1.5)
有効幅(mm)
260
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17680924
AH-310H(ハイガードタイプ)
¥
54,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません