HARAX(ハラックス)
はなこ アルミ製側枠固定式花の収穫台車
側枠の中心部があいているので、収穫した花を楽に取り出せます。
質量(kg)
6.3
全幅(mm)
310
全高(mm)
800
荷台寸法(長さ)(mm)
740(ハンドル無)、930(ハンドル付)
タイヤタイプ
12インチノーパンクタイヤ(12N)
有効幅(mm)
260
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17680933
AH-510
¥
47,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません