HARAX(ハラックス)
フラワープール アルミ製ステンレス水槽付き台車
アルミ製で軽くキャスターもΦ150の4輪自在を使用しているので移動が楽で、保冷庫の中でも小回りが出来、大変便利です。
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
2.9
全幅(mm)
700
全高(mm)
860
荷台寸法(長さ)(mm)
1800
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17680942
YR-1970
¥
175,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません