HARAX(ハラックス)
ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車
棚板はアルミ板前面張りです。
棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)
200(棚板1枚当り60)
全長(mm)
1750(取手含む)
全幅(mm)
640
全高(mm)
1600
棚板数(枚)
標準2枚付(3段)
有効内寸法(mm)
(棚板)580×1600
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイヤタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17680958
RC-B3
34
2輪:エアータイヤ(2.50-4A)、2輪:Φ150キャスター(ストッパー付)
¥
146,700
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17680967
RC-B3A
35
2輪:エアータイヤ(2.50-4A)、2輪:2.50-4自在エアータイヤ
¥
167,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。