曜日別特売

コン助 ブレーキ付

コン助 ブレーキ付 - HARAX(ハラックス)

傾斜地での安全走行に威力を発揮します。

最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
荷台寸法(長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681055CNB-45D6.4765~965
41,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681064CNB-65D7.31130~1330
44,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681037CNB-40D6.1750
39,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
17681046CNB-60D6.91115
43,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17681037CNB-40D17681055CNB-45DCNB-40D コン助 ブレーキ付 HARAX(ハラックス) 17681055コン助 ブレーキ付HARAX(ハラックス)1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17681046CNB-60D17681064CNB-65D画像準備中コン助 ブレーキ付HARAX(ハラックス)1台
43,980
税込48,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする