HARAX(ハラックス)
コン助 ストッパー伸縮タイプ
(1件のレビュー)
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
6.4
荷台寸法(長さ)(mm)
765~965
荷台寸法(幅)(mm)
535
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681107
CN-45D
エアータイヤ(13×3T)
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681116
CN-45DX
エアータイヤ(13×3DX)
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681125
CN-45DN
ノーパンクタイヤ(13×3N)
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。