曜日別特売

コン助 ストッパー伸縮タイプ

コン助 ストッパー伸縮タイプ - HARAX(ハラックス)コン助 ストッパー伸縮タイプ - HARAX(ハラックス)コン助 ストッパー伸縮タイプ - HARAX(ハラックス)
(1件のレビュー)

ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。

最大積載量(kg)100質量(kg)7.3荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681134CN-65Dエアータイヤ(13×3T)
24,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681143CN-65DXエアータイヤ(13×3DX)
27,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681152CN-65DNノーパンクタイヤ(13×3N)
27,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17681134
2018-04-24
用途: 運搬用に使用する。
まるか村松商店卸売・小売業

思ったより、軽いし使いやすかった。タイヤが、どのくらい使えるか、使ってからですね。 注文した次の日に10%オフになってまして、ちょっとショックでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする