HARAX(ハラックス)
アルミ一輪車 プラバケット付
全長(mm)
1385
質量(kg)
7.7
容量(L)
約41
全幅(mm)
670
積載荷重(kg)
100
ハンドル高さ(mm)
530
幅外寸(mm)
(バケット)600
ハンドル幅(mm)
635
材質(バケット)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681378
CF-2
エアータイヤ(13×3T)
¥
22,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681387
CF-2DX
エアータイヤ(13×3DX)
¥
25,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681396
CF-2N
ノーパンクタイヤ(13×3N)
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。