曜日別特売

アルミ一輪車 ハーフバケットタイプ

アルミ一輪車 ハーフバケットタイプ - HARAX(ハラックス)
(2件のレビュー)

バケットの形状が特殊ですので運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・肥料の運搬に最適です。

全長(mm)1385質量(kg)9.3容量(L)約80全幅(mm)660積載荷重(kg)100全高(mm)660ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)860材質(バケット)ポリプロピレン(PP)内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681423CF-3(ハーフタイプ)エアータイヤ(13×3T)
50,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681432CF-3N(ハーフタイプ)ノーパンクタイヤ(13×3N)
52,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17681432
2021-06-27
用途: 畑仕事
テスワークス

非常に軽く女性でもラクラク取り回しがききとても快適です、1つ難点を言うと軽い故に重心が高く沢山積込むとふらつきます。

対象商品 : 17681423
2018-05-17
用途: 切り落とした枝、葉など
農・林・水産業

軽くて、丈夫そうな、ふねで、沢山載せれるので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
2023-02-22

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする