曜日別特売

アルミ一輪車 深型バケットタイプ

アルミ一輪車 深型バケットタイプ - HARAX(ハラックス)

バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。

全長(mm)1400質量(kg)11容量(L)約110全幅(mm)665積載荷重(kg)100全高(mm)650ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)880材質(バケット)ポリプロピレン(PP)内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681448CF-4(深型タイプ)エアータイヤ(13×3T)
63,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681457CF-4N(深型タイプ)ノーパンクタイヤ(13×3N)
65,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
2023-02-22

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする