HARAX(ハラックス)
ミニトレ アルミ製トレーラー
(1件のレビュー)
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)
1250~1430
幅(mm)
870~1250
質量(kg)
23.5
最大積載量(kg)
150
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※法令で定められた公道は走行禁止です。また危険ですので人や動物は乗せないでください。
※本製品にブレーキはありません。乗用草刈機本体での制動のみとなるので、過積載・過剰な速度での走行・肩荷走行などは危険です。以上の事柄に注意し、走行速度以下でゆっくり走行してください。また、傾斜地での走行は横転のおそれがあり、危険です。使用しないでください。
※バックでの走行は車体が不安定になり危険です。方向転換等以外は前進で走行してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681493
MT-1208
エアータイヤ(13×3DX)
¥
129,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17681502
MT-1208N
ノーパンクタイヤ(13×3N)
¥
134,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。