HARAX(ハラックス)
動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類
動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)
20
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)
514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
14.5
ハンドル高さ(mm)
588
全長(mm)
1353
全幅(mm)
616
付属品
ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様
動噴・ホースは別売
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※エンジン機種によりベルトカバーをカットしないと取付けできない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681518
RK-1106
¥
73,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません