キャリボーイ 背負動噴用運搬台車

キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 - HARAX(ハラックス)キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 - HARAX(ハラックス)キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 - HARAX(ハラックス)
(2件のレビュー)
種類動力式噴霧器パーツタイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)250荷台寸法(長さ)(mm)240荷台寸法(幅)(mm)288全高(mm)950内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイヤタイプ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681527DC-100ノーパンクタイヤ(8×1.5)3.7
19,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681536DC-100Aエアー入りタイヤ(2.50-4T)4.3
24,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17681527
2021-05-25
用途: エンジン式BIGMでの防除作業
農・林・水産業

BIGMの13Lタイプを使っていますが、満タンですと意外と重く、また薬剤の残量が見えないため困っていました。本製品を使うことで二つの問題が一挙に解決でき、楽に効率よく薬剤散布ができるようになり、大変間隙しています。
欲を言えば、散布機の固定ベルトをもう少し工夫が必要です。設計者に実際に使用される可能性のある散布機数種類を自らセットさせ、考えさせるべきだと思います。

対象商品 : 17681527
2017-09-04
用途: ブドウ園の除草作業
農・林・水産業

この製品はもとより、HARAXの製品はアイデアと共に
頑丈に作られており、安心して使わせていただいています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする