HARAX(ハラックス)
タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車
タイヤタイプ
エアータイヤ(2.50-4A)
高さ(mm)
1080
全幅(mm)
530
耐荷重(kg)
150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品には箱は付きません。使用例となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
高さ(mm)
質量(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
トラスコ品番
荷台寸法(長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681572
TB-R
150
1080
6.2
350
763-1634
260
¥
33,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
返品不可
17681588
TB-R400
150
1080
8.1
510
763-1642
390
¥
50,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください