タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車

タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車 - HARAX(ハラックス)タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車 - HARAX(ハラックス)
(1件のレビュー)

標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。
LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。

耐荷重(kg)120内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※商品にはボンベは付きません。使用例となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例17681597LPG-502(LPガス用)9.7
50,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※使用例17681606LPG-502F(LPガス用)10.6
57,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17681597
2017-12-20
用途: 配送
有限会社徳友エクスプレス関東支店運輸・通信業

高圧ガスボンベの配送に使用します。シンプルな外見が気に入り購入いたしました。できればノーパンクタイヤが選択できればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする