HARAX(ハラックス)
輪太郎 アルミ製大型リヤカー
タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。
前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。
全長(mm)
2230
全幅(mm)
1080
最大積載量(kg)
180
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681624
BS-1208Ⅱ
21.3
¥
121,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681633
BS-1208GⅡ
31.3
¥
153,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。