曜日別特売

コンパック アルミ製折り畳み式リヤカー

コンパック アルミ製折り畳み式リヤカー - HARAX(ハラックス)コンパック アルミ製折り畳み式リヤカー - HARAX(ハラックス)コンパック アルミ製折り畳み式リヤカー - HARAX(ハラックス)
全幅(mm)1100最大積載量(kg)180荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)730収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイヤタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681712HC-120823.420インチエアータイヤ
137,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681728HC-1208N23.620インチノーパンクタイヤ
148,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする