HARAX(ハラックス)
コンパック アルミ製側面アルミパネル付タイプ
最大積載量(kg)
180
荷台寸法(高さ)(mm)
320
荷台寸法(長さ)(mm)
900
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル長さ(mm)
730
収納時寸法(mm)
幅350×長さ970×高さ780
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイヤタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681737
HC-906A
17.8
20インチエアータイヤ
¥
132,700
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681746
HC-906NA
18
20インチノーパンクタイヤ
¥
144,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。