HARAX(ハラックス)
コンパック アルミ製側面アルミパネル付タイプ
最大積載量(kg)
180
荷台寸法(高さ)(mm)
420
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
ハンドル長さ(mm)
730
収納時寸法(mm)
幅350×長さ1290×高さ850
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイヤタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681755
HC-1208A
763-1570
26.2
20インチエアータイヤ
¥
166,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681764
HC-1208NA
763-1588
26.4
20インチノーパンクタイヤ
¥
178,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。