HARAX(ハラックス)
コンパック ショートハンドルタイプ
コンパックのショートハンドルタイプです。ショートハンドルタイプは標準ハンドル(ロングハンドル)に比べ小回りが利き、狭い場所での走行や後方向へ押しながらの走行に便利です。
質量(kg)
16.2
最大積載量(kg)
180
荷台寸法(高さ)(mm)
320
荷台寸法(長さ)(mm)
900
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル長さ(mm)
230
収納時寸法(mm)
幅350×長さ970×高さ730
タイヤタイプ
20インチノーパンクタイヤ
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681773
HC-906N-SH
¥
123,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません