HARAX(ハラックス)
コンパック 耐荷重350kgタイプ
スタンド(2箇所)・タイヤストッパー(2箇所)付きで安全です。
トラスコ品番
763-1596
質量(kg)
47.2
最大積載量(kg)
350
荷台寸法(高さ)(mm)
680
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
720
ハンドル長さ(mm)
800
収納時寸法(mm)
幅480×長さ1250×高さ1000
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ(26×2-1/2N)
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681782
HC-3500N
¥
307,100
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません