HARAX(ハラックス)
タイヤセット
質量(kg)
0.91
直径(Φmm)
約410
タイプ
ノーパンクタイヤ(プラホイール)
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
約61
タイヤ幅(mm)
約50
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681816
TR-16N
¥
9,450
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません