ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。
穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。
植付け直後の土寄せが不要です。
天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。)
2条植タイプは、2列植えができるため、収量が上がります。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |



セルトレイ200穴で育苗したネギの大苗の平床栽培用に購入しました。
ただ、苗についてくる土の大きさがピンよりも大きいため、直径が30mmより大きいピンか、土を落として定植する必要があります。
純正品のピンは高すぎるので似たような素材を購入して加工するつもりです。