ネギロケット1条植タイプ(ピッチ自在タイプ)

ネギロケット1条植タイプ(ピッチ自在タイプ) - HARAX(ハラックス)

ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。
穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。
植付け直後の土寄せが不要です。
天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。)
1条植タイプは、本体のバーがレール式ですから、ピンの移動や増減が簡単で、品種やこだわりの条間にセットできます。

長さ(mm)840幅(mm)50ハンドル高さ(mm)640ハンドル幅(mm)525内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ピン数(ピン)
ピンサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681904N-130S-19(20本)2.520Φ19、長さ13cm
28,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681913N-140S-22(13本)2.413Φ22、長さ14cm
28,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681922N-160S-27(13本)2.613Φ27、長さ16cm
33,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681938N-160S-32(13本)313Φ32、長さ16cm
35,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする