曜日別特売

玉ネギロケット

玉ネギロケット - HARAX(ハラックス)玉ネギロケット - HARAX(ハラックス)

マルチの上から20箇所の定植用穴を1回であけられます。
スプリングの効いたマルチ押さえにより、ピンを抜く際のマルチの持ち上がりを防ぐので、穴がずれません。
4条の植穴をマルチの両側から片側2条づつあけます。

幅(mm)200質量(kg)4.6全高(mm)760~920ピン数(ピン)20ハンドル幅(mm)550ピンサイズΦ12.7、長さ10cm内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681947TR-1020
55,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする