マキ太郎

マキ太郎 - HARAX(ハラックス)マキ太郎 - HARAX(ハラックス)
(2件のレビュー)

フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。
アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。

仕様Φ8.5より戻し金具付カバーなしキャスターなし有効幅(mm)(フック)35巻取形式手動内容量1台
注意
※ホースは別売です。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17682306DR-150FΦ8.5mm×150m
29,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682315DR-100FΦ8.5mm×100m
28,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17682315
2021-06-13
用途: 除草作業に使用
農・林・水産業

今まではスチール製の巻きドラムを使用していたが、腐食が激しく軽トラのRゲートにかけれなく、二台に乗せて使用していたが、今回のまき太郎は
アルミ製でゲートにフック可能なので、荷台が広く使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 17682306
2019-05-07
用途: 柑橘の消毒作業
農・林・水産業

冬場に硬くなったホースを巻くのが大変でしたが、楽に巻くことが出来て大変便利で、助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする