HARAX(ハラックス)
タマゾロイ
回転選別方式のため選別精度と処理能力は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。
選別用ロープ4本間の3列で処理する選別専用機ですので、処理能力は抜群です。
全長(mm)
2490
質量(kg)
63
全幅(mm)
610
全高(mm)
740
処理能力
400~500kg/h
コンセント
AC100V(アース付)
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17682412
S-205
¥
613,500
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません