アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)

アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) - HARAX(ハラックス)アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) - HARAX(ハラックス)
(2件のレビュー)

新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。

内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※天板には絶対に立たないでください。天板に立つと本体の左右方向への転倒の恐れがあります。
全10種類を絞り込む
段数
天板高さ(m)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
段数
天板寸法・幅(mm)
天板寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
設置寸法・幅(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17682717AP-3型10033561900.98203.5本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
31,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682726AP-4型10043561901.211304.2本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
38,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682735AP-5型10053561901.511305.1本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
44,300
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682744AP-6型10063561901.812206本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
50,300
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682753AP-7型10073561902.113507.5本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
57,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682762AP-8型10083561902.413508.5本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
63,900
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682778AP-9型10093561902.714209.5本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
70,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682787AP-10型100103561903142010.5本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
75,400
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682796AP-11型100113561903.3142011.5本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
82,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682805AP-12型100123561903.6142012.5本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
88,800
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17682726
2021-02-07
用途: 中高木や生垣の手入れ
農・林・水産業

しっかりした作りで安定感がある。補助ステップがあり、天板をまたいで作業できるので重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 17682787
2018-12-18
用途: 庭園内の杉・桃ノ木・クロガネモチの剪定
教育・研究機関

製品の腰がしっかりしているので安心して使用できる.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする