曜日別特売

アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)

アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) - HARAX(ハラックス)アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) - HARAX(ハラックス)
(8件のレビュー)

支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。

最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ材質本体:アルミ製タイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※AMP-4・5は構造上、後支柱が前支柱に比べ標準高から伸びる寸法が短くできています。この仕様に合った場所でのご使用をお願い致します。
全7種類を絞り込む
天板高さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17682902AMP-4型1.25.5
64,200
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682918AMP-5型1.56.4
71,100
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682927AMP-6型1.87.7
75,100
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682936AMP-7型2.18.8
82,700
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682945AMP-8型2.410.3
87,800
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682954AMP-10型312.1
102,600
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682963AMP-12型3.613.7
122,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17682927
2024-06-18
用途: 樹木の剪定作業
建設業・工事業

足が伸びるので、段差や傾斜があるところでも立てやすく、作業効率がかなり上がったと思う。
通常品より重くなるが、以前使っていた脚立が重い物だったので、重量増は気にならなかった。
しかも、脚立の重心はかなり下がるので縦で持つときは持ち運びしやすく感じる。
縮めた状態だと幅も狭まるので、軽トラの荷台内に収まってしまうので、運搬も楽になった。

対象商品 : 17682936
2022-10-07
用途: 植木屋の仕事
サービス業

斜めの地形のところでも安定した作業が出来ます、剪定作業が捗ります。

1が参考にしています
対象商品 : 17682927
2022-04-11
用途: 植木の剪定
小田建築建設業・工事業

すべての足の部分が伸び縮むため作業が安定して行える。

対象商品 : 17682945
2020-05-29
用途: 庭木の剪定時、その他梯子として
その他業種

段差のある庭での剪定には、この梯子に限る。文句なし。
難点、価格。1~2割安くなれば

1が参考にしています
対象商品 : 17682927
2019-03-28
用途: 庭木剪定作業
個人農・林・水産業

運搬や取り扱いが良好。三本伸縮で不整地での作業が安心してできる。ただし、再伸長した場合、降りるときの最下段が踏み外しのような感じで転倒しそうになったので注意を要する。

1が参考にしています
対象商品 : 17682945
2018-06-05
用途: 剪定、果実の摘果等
農・林・水産業

非常に使いやすいです。
軽くて運びやすく、伸縮性もあるため、4Mくらいまでは、安定して作業ができます。

対象商品 : 17682954
2017-03-07
用途: ネットハウスの網掛けやは外し作業
電気・ガス・熱供給・水道業

高さ3mに網掛けをするため安定した昇降脚立を必要でした
特に設置地上が凹凸がある場所には3本とも伸縮出来るこのタイプが
最高です
難点は少し重い点です

対象商品 : 17682945
2017-12-04
用途: 剪定時
建設業・工事業

ちょっと重いけど、しっかりしてて使い勝手がいいよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする