らくらくイス

らくらくイス - HARAX(ハラックス)
(2件のレビュー)

三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。
使用の高さ制限は1.8m以下です。

最大使用荷重(kg)100質量(kg)0.9内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17682972AS-SF320
8,400
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17682972
2023-06-20
用途: 楽々椅子にいつを付けました

この商品写真では、椅子の角度を調整できるようになっているようです。
黒い蝶ねじのようなものが写っています。
私は脚立ではなく直立の梯子状のものに付けるために購入しました。
その決め手は、角度調整ができると思われる蝶ねじが写真に写っていたからです。
でも、実際の商品はそのようなものは無かったので、かなり残念です。
(梯子の間隔を狭くするなどが必要になりました。)
なので、商品写真を変更したほうがいいですよ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。また、貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 17682972
2018-11-27
用途: 木を剪定する
農・林・水産業

何もつけず立ったままだと安定が悪いから
らくらく椅子に座ることができるようになり本当に楽です。また台座に自分なりにクッションを固定して使用しています。欲を言えば、もう少し大きくしてもらえば(30x30)100点です。又、一連ハシゴでも脚立でも使えます。
脚立でもあらゆる形に対応しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする