HARAX(ハラックス)
ナエラック
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。
収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)
186
棚段数(段)
6
内容量
1台
注意
※苗箱は重量が均等になるように積んでください。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
苗箱収納枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17683015
ER-72(6段)
25.3
195×129×134
72枚
¥
124,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17683024
ER-48(6段)
17.2
131×129×134
48枚
¥
91,900
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。