曜日別特売

ライマック

ライマック - HARAX(ハラックス)

タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。

種類散粒機・散布機・散粉機最大積載量(kg)20質量(kg)21全高(cm)67全長(cm)118全幅(cm)65内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※使用後はエアーで吹いて、残りの石灰や汚れを落としてください。水で洗うと石灰が浸透して固まり、錆や詰まりの原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17683252FR-550
153,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする