ワンダ

ワンダ - HARAX(ハラックス)ワンダ - HARAX(ハラックス)ワンダ - HARAX(ハラックス)
(1件のレビュー)

各ステップが溶接構造のため丈夫です。
上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。

最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)変数不可正面踏ざん有効幅(mm)100.2材質アルミ製使用角度(°)80~90材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17683365WR-303.266.7
48,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17683374WR-454.768.9
63,200
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17683383WR-606.2611
79,300
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-20
用途: 杉の枝打ち、ロープ取付
農・林・水産業

地上で四段組んでしまうと 長尺になり たて掛けるのが
難しくなります。
梯子を起こすため 滑車とロープが必要でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする